Motion
62309620
Pistola de soplado Milton giratoria ajustable de 90 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 4-1/2 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11746342
No. Fabricante 62309620
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado Milton giratoria ajustable de 90 psi máx.; tubo de 1/4 NPT, 4-1/2 in de longitud, aluminio
Artículo MI #11746342
No. Fabricante 62309620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Clasificación de decibelios
    85-90 dB
  • Descripción
    Pistola de aire de bolsillo
  • Caudal
    8 cfm
  • Material
    Aluminio
  • Código PSC
    5130
  • Estilo
    Milton
  • Tipo de boquilla
    Ajustable rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
62309620 62309620 CLAVIJA MILTON ESTILO BOLSILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"