Motion
62319850
Diámetro de 2,5 cm, varilla redonda de acero inoxidable 304 , 3 pies de largo
Artículo MI #11746350
No. Fabricante 62319850
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 2,5 cm, varilla redonda de acero inoxidable 304 , 3 pies de largo
Artículo MI #11746350
No. Fabricante 62319850

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.

Detalles

  • Tipo acero inoxidable
    304

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA REDONDA STNL 62319850 62319850 1" X 36

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo