Motion
62323282
M14x2 Sistema métrico grueso, 22mm anchos en planos, sin recubrimiento, tuerca de bellota de acero inoxidable; 25mm altura total, austenítico A2, DIN 1587
Artículo MI #11746435
No. Fabricante 62323282
Price$27.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x2 Sistema métrico grueso, 22mm anchos en planos, sin recubrimiento, tuerca de bellota de acero inoxidable; 25mm altura total, austenítico A2, DIN 1587
Artículo MI #11746435
No. Fabricante 62323282

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    25.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00
  • Anchura a través de planos
    22.00 mm

Details

  • Sujetador estándar
    DIN 1587
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Austenítico A2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
62323282 62323282 M14X2.00 A2 18-8 SS CA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron