Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Dirección del flujo1 vía
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialAcero inoxidable, latón
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadCompleto
- Clasificación de presión150 psi
- Material del asientoPTFE reforzado
- EstiloEn línea - Flujo unidireccional
- TipoListado por UL
- Calificación WOG600 psi