Motion
63280747
Tubo de 3/4", puerto completo, válvula de bola de latón con certificación UL; 1 pieza, en línea - flujo unidireccional, extremos FNPT x FNPT, mango de palanca, 600 WOG, 150 WSP
Artículo MI #11747136
No. Fabricante 63280747
Precio85.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 3/4", puerto completo, válvula de bola de latón con certificación UL; 1 pieza, en línea - flujo unidireccional, extremos FNPT x FNPT, mango de palanca, 600 WOG, 150 WSP
Artículo MI #11747136
No. Fabricante 63280747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Latón, acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    FNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Material del asiento
    PTFE reforzado
  • Estilo
    En línea - Flujo unidireccional
  • Tipo
    Listado por UL
  • Calificación WOG
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LATÓN DE PUERTO COMPLETO B DE 63280747 63280747 3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo