Motion
63280929
Válvula de bola - 1 vía, puerto de 1/2 pulg., cuerpo de latón, palanca de bloqueo
Artículo MI #11747144
No. Fabricante 63280929
Precio37.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 1 vía, puerto de 1/2 pulg., cuerpo de latón, palanca de bloqueo
Artículo MI #11747144
No. Fabricante 63280929

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Dirección del flujo
    1 vía
  • Estilo de mango
    Palanca de bloqueo
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de conexión de puerto
    FNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Material del asiento
    PTFE
  • Estilo
    En línea - Flujo unidireccional
  • Tipo
    Listado por UL
  • Calificación WOG
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PALANCA FF LOCK HDL 63280929 63280929 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo