Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Estilo de mangoPalanca de bloqueo
- MaterialLatón
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadCompleto
- Material del asientoPTFE
- EstiloEn línea - Flujo unidireccional
- TipoListado por UL
- Calificación WOG600 psi