Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1/4 pulg.
- Ancho del chavetero4.00 mm
- Longitud máxima de corte1-11/16 pulg.
- Longitud mínima de corte19/64 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Compensación de tamaño de llave de fresado estándar4x4
- Paso de los dientes9/32 pulg.
Detalles
- Estilo de escariadorB1
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de fresa de chavetaLlavero
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos y no ferrosos
- Tolerancia máxima de ancho de chaveta0.1579 pulg.
- Tolerancia mínima de ancho de chaveta0.1569 pulg.
- Número de cuñas necesarias1
- Número de dientes16
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
- Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
- También requieren un casquillo guía para producir la ranura.