Motion
63322093
20mm Anchura del chavetero, Estilo F-1, Fresa del chavetero - Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 1" de ancho del cuerpo del chavetero, 1" a 6" LOC, 20-1/4" OAL
Artículo MI #11747168
No. Fabricante 63322093
Precio343.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20mm Anchura del chavetero, Estilo F-1, Fresa del chavetero - Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 1" de ancho del cuerpo del chavetero, 1" a 6" LOC, 20-1/4" OAL
Artículo MI #11747168
No. Fabricante 63322093

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio343.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1 pulg.
  • Ancho del chavetero
    20.00 mm
  • Longitud máxima de corte
    6 pulg.
  • Longitud mínima de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    20-1/4 pulg.
  • Compensación de tamaño de llave de fresado estándar
    20x12
  • Paso de los dientes
    5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de escariador
    F1
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de fresa de chaveta
    Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos
  • Tolerancia máxima de ancho de chaveta
    0.7880 pulg.
  • Tolerancia mínima de ancho de chaveta
    0.7864 pulg.
  • Número de cuñas necesarias
    3
  • Número de dientes
    26

Descripción general

Descripción del fabricante
63322093 63322093 20MM-F1 MÉTRICO HS BROA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo