Motion
63322333
3/4 x 3/16" 45° Cortador de cobalto de ángulo único, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, diámetro del mango de 3/8", conexión del mango, plano Weldon
Artículo MI #11747173
No. Fabricante 63322333
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4 x 3/16" 45° Cortador de cobalto de ángulo único, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, diámetro del mango de 3/8", conexión del mango, plano Weldon
Artículo MI #11747173
No. Fabricante 63322333
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    3/4 pulg.
  • Ancho de corte
    3/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
63322333 63322333 3/4 X 3/8 X 3/16 45D C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo