Motion
63322358
1-1/2 x 1/2" 45° Cortador de cobalto de ángulo único, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, diámetro del mango de 3/4", conexión del mango, plano Weldon
Artículo MI #11747175
No. Fabricante 63322358
Precio467.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 x 1/2" 45° Cortador de cobalto de ángulo único, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, diámetro del mango de 3/4", conexión del mango, plano Weldon
Artículo MI #11747175
No. Fabricante 63322358

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio467.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
63322358 63322358 1-1/2 X 3/4 X 1/2 45D
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo