Motion
63322366
1/2 x 7/32" 60° Cortador de cobalto de ángulo único, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, diámetro del mango de 3/8", conexión del mango, plano Weldon
Artículo MI #11747176
No. Fabricante 63322366
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 x 7/32" 60° Cortador de cobalto de ángulo único, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, diámetro del mango de 3/8", conexión del mango, plano Weldon
Artículo MI #11747176
No. Fabricante 63322366
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    7/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
63322366 63322366 1/2 X 3/8 X 7/32 60D C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo