Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal2.7600 pulg.
- Ángulo incluido75.00 °
- Carga máxima de trabajo600.00 lb
- Longitud total6.5000 pulg.
- Diámetro del punto1.2500 pulg.
- Tamaño del conoMT3
- Carga de empuje520.00 lb
Detalles
- Precisión0.000500 pulg.
- Punta de metal duroNo
- Capacidad de carga660.00 lb
- MaterialAcero de alta velocidad
- RPM Máx.500
- Estilo de puntoNariz de toro
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos de punta de toro son planos y están diseñados para posicionar y equilibrar cargas de trabajo pesadas sobre los cojinetes
- Están diseñados para tuberías de pared gruesa, tubos y piezas con orificios centrales grandes