Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/16 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 17/32 pulg., 21/32 pulg., 23/32 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/16 pulg.
- Incrementos de tamaño1/32 pulg. (3/32 pulg. a 1/8 pulg., 3/16 pulg. a 1/4 pulg., 5/16 pulg. a 7/16 pulg., 1/2 pulg. a 9/16 pulg., 5/8 pulg. a 3/4 pulg.)
- Rango de tamaños3/32-3/4 pulg.
Detalles
- Serie de pinzasER32
- Sistema de pinzaER
- Capacidad máxima de pinza0.7500 pulg.
- Capacidad mínima de pinza0.0938 pulg.
- Número de piezas18
- Código PSC5136
- TIR0.000500 pulg.