Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresado más grande3/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de fresado más pequeño1/8 pulg.
Detalles
- También incluyeSoporte de madera
- Corte al centroCorte al centro
- Tipo de extremoCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM2
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de piezas6
- Tipo de desbasteNinguna
- Extremo simple o dobleDoble
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.