Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30
- Longitud de Corte2.0000 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro1.6250 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Mango Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- RompevirutasNo
- RecubrimientoTiN
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales6
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
63325211 63325211 1-5/8X1-1/4X2" VALOR H
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.