Motion
63325237
2", 1-1/2" LOC, diámetro del mango de 3/4", 3-7/8" OAL, 6 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, acabado TiN, canal en espiral, 30° helicoidal, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11747318
No. Fabricante 63325237
Precio178.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2", 1-1/2" LOC, diámetro del mango de 3/4", 3-7/8" OAL, 6 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, acabado TiN, canal en espiral, 30° helicoidal, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11747318
No. Fabricante 63325237

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    TiN
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
63325237 63325237 2"X3/4X1-1/2" VALOR HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo