Motion
63325278
7mm, 9/16" LOC, diámetro del mango de 3/8", 2-5/16" OAL, 2 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11747322
No. Fabricante 63325278
Precio11.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7mm, 9/16" LOC, diámetro del mango de 3/8", 2-5/16" OAL, 2 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11747322
No. Fabricante 63325278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.5625 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    7.00 mm / 0.2756 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
63325278 63325278 M7X3/8X9/16" 2FL HSS M
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo