Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte0.6250 pulg.
- Fresadora Diámetro7.00 mm / 0.2756 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.