Especificaciones
Dimensiones
- Altura11/16 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Ancho1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de ancho de cuchillaConocido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número estándar del sectorT3
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.