Motion
63326789
M22x1.50 Métrico Fino D6 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad Canal Recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 4-11/16" OAL
Artículo MI #11747380
No. Fabricante 63326789
Precio46.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M22x1.50 Métrico Fino D6 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad Canal Recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 4-11/16" OAL
Artículo MI #11747380
No. Fabricante 63326789

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    M22x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
63326789 63326789 M22X1.5 D6 4FL HSS MET
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.Los biseles de conexión son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar eficientemente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo