Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/16 pulgadas, 11/32 pulgadas, 13/16 pulgadas, 13/32 pulgadas, 15/32 pulgadas, 17/32 pulgadas, 19/32 pulgadas, 21/32 pulgadas, 23/32 pulgadas, 25/32 pulgadas, 27/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/4 pulgadas, 3/8 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/8 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/8, 9/16 pulgadas, 9/32 pulgadas, 1/16 pulgadas
- Incrementos de tamaño1/32 pulg.
Detalles
- Sistema de pinzaR8
- Incluye(2) Bastidor de 14 piezas
- Capacidad máxima de pinza7/8 pulg.
- Capacidad mínima de pinza1/16 pulg.
- Número de piezas27
- Código PSC5136
- TIR0.000700 pulg.