Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño10.00 mm, 11.00 mm, 12.00 mm, 13.00 mm, 14.00 mm, 15.00 mm, 16.00 mm, 17.00 mm, 18.00 mm, 19.00 mm, 20.00, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 7.00 mm, 8.00 mm, 9.00 mm, 2.00 mm
- Incrementos de tamaño1.00 mm
Detalles
- Sistema de pinzaR8
- Incluye(2) Bastidor de 14 piezas
- Capacidad máxima de pinza20.00 mm
- Capacidad mínima de pinza2.00 mm
- Número de piezas19
- Código PSC5136