Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas10
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.