Motion
63327787
17/32 a 1", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de mango reducido de acero de alta velocidad;13 piezas, punta estándar, diámetro de mango de 1/2", serie 301
Artículo MI #11747424
No. Fabricante 63327787
Precio541.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
17/32 a 1", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de mango reducido de acero de alta velocidad;13 piezas, punta estándar, diámetro de mango de 1/2", serie 301
Artículo MI #11747424
No. Fabricante 63327787

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio541.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    17/32 pulg., 9/16 pulg., 19/32 pulg., 5/8 pulg., 21/32 pulg., 11/16 pulg., 23/32 pulg., 3/4 pulg., 13/16 pulg., 7/8 pulg., 15/16 pulg., 31/32 pulg., 1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    13
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133

Descripción general

Descripción del fabricante
63327787 63327787 13PC 17/32-1" 1/2"SHK
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo