Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/16 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-5/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-7/16 pulg., 1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número de piezas8
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.