Motion
63327829
Diam de cabeza de 5/16", diam de mango de 1/4", 6 canales, avellanado de cobalto de 60°, acabado brillante, 2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11747429
No. Fabricante 63327829
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 5/16", diam de mango de 1/4", 6 canales, avellanado de cobalto de 60°, acabado brillante, 2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11747429
No. Fabricante 63327829
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    30 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
63327829 63327829 5/16" 60D 6FL CHAT DE COB
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo