Motion
63327910
Diámetro de cabeza de 1-3/4", diámetro de mango de 1", 6 canales, avellanado de cobalto de 60°, acabado brillante, 4-1/4" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11747438
No. Fabricante 63327910
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 1-3/4", diámetro de mango de 1", 6 canales, avellanado de cobalto de 60°, acabado brillante, 4-1/4" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11747438
No. Fabricante 63327910
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-3/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    30 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
63327910 63327910 1-3/4" 60D VALOR COB 6
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo