Motion
63327951
Diam de cabeza de 3/16", diam de mango de 3/16", 6 canales, avellanado de cobalto de 82°, acabado brillante, 1-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11747442
No. Fabricante 63327951
Precio10.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 3/16", diam de mango de 3/16", 6 canales, avellanado de cobalto de 82°, acabado brillante, 1-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11747442
No. Fabricante 63327951

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    82 °
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    41 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
63327951 63327951 3/16" 82D VALOR COB 6F
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo