Motion
63328264
Macho de roscar de 1/8-27 a 3/4-16 , troquel de 1/4-20 a 3/4-16 , NPT, UNC, UNF, Juego de machos de roscar y troqueles - Acero al carbono de acabado brillante, Machos de roscar de acero al carbono, Machos de roscar, Tamaño hexagonal ajustable de 1-1/2", Juego de 41 piezas con caja metálica
Artículo MI #11747471
No. Fabricante 63328264
Precio418.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de 1/8-27 a 3/4-16 , troquel de 1/4-20 a 3/4-16 , NPT, UNC, UNF, Juego de machos de roscar y troqueles - Acero al carbono de acabado brillante, Machos de roscar de acero al carbono, Machos de roscar, Tamaño hexagonal ajustable de 1-1/2", Juego de 41 piezas con caja metálica
Artículo MI #11747471
No. Fabricante 63328264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio418.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de troquel más grande
    3/4-16 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    3/4-16 pulg.
  • Tamaño de rosca de troquel más pequeño
    1/4-20 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    1/8-27 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    5/16-18, 5/16-24, 1/4-20, 1/4-28, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-18, 5/8-11, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27, 1/4-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Bisel
    Enchufe
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    Existencia de troqueles ajustables, llave de macho de roscar con mango ajustable, calibre de paso de tornillos, destornillador, llave de macho de roscar con mango en T
  • Número de piezas
    41
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Brillante
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    NPT, UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
63328264 63328264 41PC 1/4"-3/4" CARBONO
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
  • Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo