Motion
63328272
Macho de roscar n.o 4-40 a 1/2-20 , troquel n.o 4-40 a 1/2-20 , NPT, UNC, UNF, conjunto de macho de roscar y troquelado - Acero al carbono de acabado brillante, machos de roscar de acero al carbono, tamaño hexagonal no ajustable de 1", conjunto de 39 piezas con caja de plástico
Artículo MI #11747472
No. Fabricante 63328272
Precio261.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar n.o 4-40 a 1/2-20 , troquel n.o 4-40 a 1/2-20 , NPT, UNC, UNF, conjunto de macho de roscar y troquelado - Acero al carbono de acabado brillante, machos de roscar de acero al carbono, tamaño hexagonal no ajustable de 1", conjunto de 39 piezas con caja de plástico
Artículo MI #11747472
No. Fabricante 63328272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio261.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del troquel
    #10-24, #12-24, #6-32, #8-32, #10-32, #4-40, 1/8-27, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Tamaño de rosca de troquel más grande
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de rosca de troquel más pequeño
    N.o 4-40 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    N.o 4-40 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, #12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27NPT pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche de plástico
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Hexagonal
  • Incluye
    Material de troquel hexagonal, calibre de paso de tornillos, destornillador, llave de terraja de mango recto, llave de terraja de mango en T
  • Número de piezas
    39
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Brillante
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    NPT, UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
63328272 63328272 39PC SUITE DE CARBONO DE 4-1/2"
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo