Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel1/8-27
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Tamaño de rosca de troquel más grande1/8-27 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grandeM12x1.75 mm
- Tamaño de rosca de troquel más pequeño1/8-27 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoM3x0.50 mm
Detalles
- Tipo de casoEstuche de plástico
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelHexagonal
- IncluyeExistencia de troqueles ajustables, llave de macho de roscar con mango ajustable, calibre de paso de tornillos, destornillador, llave de macho de roscar con mango en T
- Número de piezas41
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarBrillante
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Rosca estándarSistema métrico grueso, sistema métrico fino, NPT
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.