Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca del troquel#10-24, #12-24, #6-32, #8-32, #4-40, #5-40, #3-48, #2-56, #1-64, #0-80
- Tamaño de rosca de troquel más grandeN.o 12-24 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grandeN.o 12-24 en
- Tamaño de rosca de troquel más pequeñoN.o 0-80 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoN.o 0-80 en
- Tamaño de rosca de macho de roscar#0-80, #1-64, #2-56, #3-48, #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, #12-24 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- IncluyeExistencia de troqueles, llave de macho de roscar con mango offset, llave de macho de roscar con mango en T
- Número de piezas23
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarBrillante
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Rosca estándarUNC, UNEF, UNF
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.