Motion
63328421
1/2-20 UNF 4 canales 3B macho de roscar con canal en espiral de fondo, acero de alta velocidad, acabado brillante, 3-3/8" OAL, canal derecho, rosca derecha, H3
Artículo MI #11747486
No. Fabricante 63328421
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-20 UNF 4 canales 3B macho de roscar con canal en espiral de fondo, acero de alta velocidad, acabado brillante, 3-3/8" OAL, canal derecho, rosca derecha, H3
Artículo MI #11747486
No. Fabricante 63328421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral rápido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, cobre, magnesio, zinc fundido
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
63328421 63328421 1/2-20 4FL H3 HSS RÁPIDO
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo