Motion
63328454
3/4-10 UNC 4 Macho de roscar de canal en espiral con fondo de canal, Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4-1/4" OAL, Canal derecho, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11747489
No. Fabricante 63328454
Price$58.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC 4 Macho de roscar de canal en espiral con fondo de canal, Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4-1/4" OAL, Canal derecho, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11747489
No. Fabricante 63328454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$58.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Details

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral rápido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Aluminio, latón, cobre, magnesio, zinc fundido
  • Number Of Flutes  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
63328454 63328454 3/4-10 4FL H3 HS 45D V
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo