Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1-1/2 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande3/4-16 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/8-27 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche de plástico
- BiselEnchufe
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- Forma del troquelRonda
- IncluyeExistencia de troqueles ajustables, llave de macho de roscar con mango ajustable, calibre de paso de tornillos, destornillador, llave de macho de roscar con mango en T
- Número de piezas41
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarBrillante
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarNPT, UNC, UNF
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto para materiales ferrosos como no ferrosos. Los biseles de tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar orificios ciegos y pasantes de manera eficiente.
- Tienen roscas de 3 a 5 .