Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1 pulg.
- Tamaño de la rosca del troquel1/8-27
- Tamaño de rosca de troquel más grande1/8-27 pulg.
- Tamaño de rosca de troquel más pequeño1/8-27 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/8-27 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/8-27 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche de plástico
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- Forma del troquelRonda
- Número de piezas41
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarBrillante
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarSistema métrico grueso, sistema métrico fino, NPT
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos