Motion
63328504
8-36 UNF, Tap de polea de mano con tapón de 3 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante, canal derecho, límite de rosca H3 , 6" OAL
Artículo MI #11747494
No. Fabricante 63328504
Precio31.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8-36 UNF, Tap de polea de mano con tapón de 3 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante, canal derecho, límite de rosca H3 , 6" OAL
Artículo MI #11747494
No. Fabricante 63328504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 8-36 en

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Mano
  • Límite de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PLU HSS 63328504 63328504 8-36X6"
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes
  • Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
  • Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo