Especificaciones
Dimensiones
- Importe sobredimensionado0.0050 pulg.
- Longitud total4-1/4 pulg.
- SobredimensionamientoSí
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM12x1.75 mm
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH11
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .