Motion
63328629
7/8-9 UNC 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante con canales, Bisel de tapón, rosca a la derecha, 4-11/16" OAL, H11
Artículo MI #11747505
No. Fabricante 63328629
Price$123.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-9 UNC 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante con canales, Bisel de tapón, rosca a la derecha, 4-11/16" OAL, H11
Artículo MI #11747505
No. Fabricante 63328629

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$123.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Importe sobredimensionado
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    Sí
  • Thread Length  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.25 mm

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H11
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
63328629 63328629 7/8-9 3FL +.005 HSS O/
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo