Motion
63328686
12-36 UNS H3 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL
Artículo MI #11747508
No. Fabricante 63328686
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12-36 UNS H3 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL
Artículo MI #11747508
No. Fabricante 63328686

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    N.o 12-36 en

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
63328686 63328686 12-36 H3 FONDO DE MANO HSS
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 . El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo