Motion
63328793
6-1/4" de ancho de la mordaza, 4" de capacidad de apertura de la mordaza, torno de banco estacionario horizontal de la máquina - Funcionamiento manual, 6,600 lb de capacidad, 2 estaciones, 28-3/4" de largo x 200mm " de alto x 2" de profundidad, 2" de altura de la mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11747518
No. Fabricante 63328793
Precio1,389.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6-1/4" de ancho de la mordaza, 4" de capacidad de apertura de la mordaza, torno de banco estacionario horizontal de la máquina - Funcionamiento manual, 6,600 lb de capacidad, 2 estaciones, 28-3/4" de largo x 200mm " de alto x 2" de profundidad, 2" de altura de la mordaza, hierro fundido
Artículo MI #11747518
No. Fabricante 63328793

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,389.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    20-1/2
  • Ancho de la base
    6.3000
  • Altura de la mordaza
    2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6-1/4 pulg.
  • Altura total
    200.00 mm
  • Profundidad del cuello
    2

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4
  • Estilo de mordaza
    Reversible
  • Capacidad de carga
    6,600.00 pulg.
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
  • Estaciones
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
63328793 63328793 6" CON CIRCUITOS REV DBL DIRE
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo