Motion
63328801
6" de ancho de mordaza, 5-1/2" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 6,600 lb de capacidad, 1 estación, 17" de largo x 4.8" de alto x 1-3/4" de profundidad, 1-3/4" de alto de mordaza, hierro dúctil
Artículo MI #11747519
No. Fabricante 63328801
Precio570.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho de mordaza, 5-1/2" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 6,600 lb de capacidad, 1 estación, 17" de largo x 4.8" de alto x 1-3/4" de profundidad, 1-3/4" de alto de mordaza, hierro dúctil
Artículo MI #11747519
No. Fabricante 63328801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio570.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    15.3500
  • Ancho de la base
    6.3000
  • Altura de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    4.8000 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-3/4

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    5-1/2
  • Capacidad de carga
    6,600.00 pulg.
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    Sí
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA CNC PREC VI DE 63328801 63328801 6"
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo