Motion
63328819
6" de ancho de la mordaza, 7-1/2" de capacidad de apertura de la mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 6,600 lb de capacidad, 1 estación, 16-3/4" de largo x 4-3/8" de alto x 1-1/2" de profundidad, 1-1/2" de altura de la mordaza
Artículo MI #11747520
No. Fabricante 63328819
Precio444.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" de ancho de la mordaza, 7-1/2" de capacidad de apertura de la mordaza, torno de banco giratorio horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 6,600 lb de capacidad, 1 estación, 16-3/4" de largo x 4-3/8" de alto x 1-1/2" de profundidad, 1-1/2" de altura de la mordaza
Artículo MI #11747520
No. Fabricante 63328819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio444.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    16-3/4
  • Ancho de la base
    8-1/4
  • Altura de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    4-3/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/2

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    7-1/2
  • Capacidad de carga
    6,600.00 pulg.
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    Sí
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
63328819 63328819 6" 7-1/2"OPN CON SWVL BS
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo