Motion
63328827
Capacidad de apertura de mordaza de 4-1/4" x 1-1/2" de profundidad de garganta, prensaestopas de taladro horizontal; mordaza de 4-1/2" de ancho x 1-1/2" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 7-1/2" OAL x 4.33" de altura general
Artículo MI #11747521
No. Fabricante 63328827
Precio85.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de mordaza de 4-1/4" x 1-1/2" de profundidad de garganta, prensaestopas de taladro horizontal; mordaza de 4-1/2" de ancho x 1-1/2" de alto, base estacionaria, velocidad estándar, 7-1/2" OAL x 4.33" de altura general
Artículo MI #11747521
No. Fabricante 63328827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    2.7759 pulg.
  • Longitud total
    7.2440 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4.2500 pulg.
  • Estilo de mordaza
    Ranurado; suave
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
VISIÓN DE INCLINACIÓN DE LA MANDA DE 63328827 63328827 4-1/2"
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo