Motion
63725972
Embudo de acero con capacidad para 2 cuartos de galón, punta de 1/2" de diámetro exterior, boquilla flexible de 17", negro
Artículo MI #11747714
No. Fabricante 63725972
Precio92.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embudo de acero con capacidad para 2 cuartos de galón, punta de 1/2" de diámetro exterior, boquilla flexible de 17", negro
Artículo MI #11747714
No. Fabricante 63725972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la boquilla
    17 pulg.
  • Diámetro exterior de la punta
    1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    2.00 qt (EE. UU.)
  • Rango de capacidad
    32 oz. - 127.9 oz.
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Epoxi
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    4930
  • Tipo de boquilla
    Flexible
  • Tipo
    Embudo

Descripción general

Descripción del fabricante
63725972 63725972 2 QT. CON EXTENSIÓN DE 17"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo