Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal0.0625 pulg.
- Longitud3/16 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaN.o 6-32 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F880
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del materialGrado austenítico A2
- Tipo de puntoPlano
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los puntos planos tienen puntos completamente planos que no se extienden hacia afuera
- Se utilizan para ajustes y reubicaciones frecuentes sin deformar el material
- Los puntos planos funcionan bien en materiales de paredes finas
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.