Motion
64101256
1/4-20 UNC, 5/8" OAL, tornillo de ajuste de punta plana grado Austenitic A2 acero inoxidable, llave de 1/8"
Artículo MI #11747801
No. Fabricante 64101256
Precio0.60 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, 5/8" OAL, tornillo de ajuste de punta plana grado Austenitic A2 acero inoxidable, llave de 1/8"
Artículo MI #11747801
No. Fabricante 64101256

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.60 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.1250 pulg.
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    Grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Plano
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
64101256 64101256 1/4-20 X 5/8 MANCHA PLANA
  • Los puntos planos tienen puntos completamente planos que no se extienden hacia afuera
  • Se utilizan para ajustes y reubicaciones frecuentes sin deformar el material
  • Los puntos planos funcionan bien en materiales de paredes finas
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo