Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal0.1250 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F880
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del materialGrado austenítico A2
- Tipo de puntoCono
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Las puntas cónicas tienen puntas afiladas que se sumergen en el material y proporcionan un excelente poder de retención
- Los puntos cónicos se utilizan para localizar y fijar piezas de forma permanente, actuar como pivotes y proporcionar ajustes precisos
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.