Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal0.0938 pulg.
- Longitud1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F880
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del materialGrado austenítico A2
- Tipo de puntoOvalado
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
64101967 64101967 10/32 X 1/4 OVAL DE MANCHA
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- Las puntas ovaladas tienen extremos redondeados, ideales para superficies anguladas
- Se utilizan para realizar ajustes rotacionales y longitudinales sin deformar el material
- Los puntos ovales también se denominan puntos redondos o puntos coronados
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.